曜日別特売

SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板

SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板 - Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)168質量(kg)0.1高さ(mm)134材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)品名導光板スタンド用遮光板入数(個)1出しろ(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653019YYY95020
9,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする