リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト

リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ
点けても消しても、美しいデザイン
パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
専用リモコン送信器同梱
ゆらぎモード
おめざめモード

仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合内容量1台
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653536LGC3811034.7123.8(100V時)0.364299~8畳
76,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19653545LGC4811039.6123.7(100V時)0.414899~10畳
84,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19653561LGC5811045.7120.3(100V時)0.475499~12畳
93,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19653570LGC6811048.5125.7(100V時)0.56099~14畳
112,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする