天井直付型 シーリングライト

天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。

仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※引掛シーリングは同梱しておりません。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
備考
消費電力(W)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653999LSEB1195K1.2109リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色27.6壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
27,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654008LSEB1196K1.2109リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色32壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
30,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654017LSEB1199K1.2109リモコンで〈100%~5%〉調光27.7壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
24,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654026LSEB1200K1.2109リモコンで〈100%~5%〉調光32.3壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
27,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654078LSEB1197Z1.4122リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色36.3壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
35,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654087LSEB1198Z1.4122リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色41.3壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
39,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654096LSEB1201Z1.4122リモコンで〈100%~5%〉調光36.6壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
32,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654105LSEB1202Z1.4122リモコンで〈100%~5%〉調光40.6壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする