Panasonic(パナソニック)
天井直付型 シーリングライト
繊細なリブが、デザインをより印象的に
フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品
専用リモコン送信器:同梱
質量(kg)
1.6
取付
天井直付型
高さ(mm)
122
備考
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6500
幅(Φmm)
514
光源色
昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
材質(カバー)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653859
LSEB1162Z
36.3
アップモード時:43.7
アクリルカバー(乳白つや消し)
123.9 lm/W
ライトナチュラル
¥
45,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653868
LSEB1163Z
41.3
アップモード時:49.7
アクリルカバー(乳白つや消し)
122.2
ライトナチュラル
¥
49,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653877
LSEB1194Z
32
アップモード時:38.5
アクリルカバー 乳白つや消し
123.4
ライトナチュラル
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653886
LSEB1164Z
32
アップモード時:38.5
アクリルカバー 乳白つや消し
123.4
ダークブラウン
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653895
LSEB1165Z
36.3
アップモード時:43.7
アクリルカバー 乳白つや消し
123.9
ダークブラウン
¥
45,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653911
LSEB1166Z
41.3
アップモード時:49.7
アクリルカバー 乳白つや消し
122.2
ダークブラウン
¥
49,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653920
LSEB1191Z
32
アップモード時:38.5
アクリルカバー 乳白つや消し
123.4
ホワイト
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653929
LSEB1192Z
36.3
アップモード時:43.7
アクリルカバー 乳白つや消し
123.9
ホワイト
¥
45,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653938
LSEB1193Z
41.3
アップモード時:49.7
アクリルカバー 乳白つや消し
122.2
ホワイト
¥
49,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください