天井直付型 シーリングライト

天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能

※引掛シーリングは同梱しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654121LSEB1205Z35.93500温白色125.34500
32,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654130LSEB1206Z39.93500温白色125.35000
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654139LSEB1209Z362700電球色1254500
32,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654148LSEB1210Z39.52700電球色126.55000
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする