天井吊下型 ペンダント

天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質ガラスセード 乳白質量(kg)1.1取付天井吊下型高さ(mm)165備考LED電球専用商品タイプガラスセードタイプ取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)465~765調節可能ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700幅(Φmm)155エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)451明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン現代和風グリーン購入法適合演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654401LSEB8300Z
24,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする