曜日別特売

天井吊下型 ペンダント

天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント - Panasonic(パナソニック)

空間をしっかり照らす主照明ペンダント

仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質プラスチックセード乳白質量(kg)1.7取付天井吊下型高さ(mm)70取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)210~620調節可能色温度(K)6200幅(Φmm)500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)132.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3730トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳内容量1台
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654218LSEB3003KLE1
38,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする