曜日別特売

LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】

LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付取付天井直付型材質(本体)アルミ制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)色温度(K)5000光源色昼白色安定器補足:<約5~100%連続調光型>材質(アーム)亜鉛鋼板光源寿命60000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能内容量1台
注意
※注)適合調光器をご使用ください。

※注)器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652739NYM20231RS92.6100~24284.6189.116000
176,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652748NYM20232RS92.9100~242113188.421300
227,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652757NYM20233RS22.9200~242136183.825000
253,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652766NYM20234RS24.3200~242176.1181.732000
299,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652775NYM20235RS25200~242231.2182.942300
443,000
319,800
351,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652791NYM20236RS25200~242276.2182.450400
531,000
369,800
406,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652800NYM20261RS92.6100~24284.6189.116000
176,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652809NYM20262RS92.9100~242113188.421300
227,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652818NYM20263RS22.9200~242136183.825000
253,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652827NYM20264RS24.3200~242176.1181.732000
299,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652836NYM20265RS25200~242231.2182.942300
443,000
319,800
351,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19652845NYM20266RS25200~242276.2182.450400
531,000
369,800
406,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする