一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。
既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)
ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK41533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2取付天井直付型形40高さ(mm)70備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプリニューアル用 iスタイル ストレートタイプ 笠なし型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応内容量1セット