天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】

天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。
既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)
ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。

適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1セット
注意
※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※:基準2を満たす ×:満たさない)

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19655058XFX459PUNLA912541703.3リニューアル用 下面開放型 W15024.8
54,000
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655067XFX459PUWLA912541703.3リニューアル用 下面開放型 W15024.8
54,000
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655076XFX469PUNLA912541703.3リニューアル用 下面開放型 W15033.5
58,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655085XFX469PUWLA912541703.3リニューアル用 下面開放型 W15033.5
58,600
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655101XFX459RUNLA912742103.4リニューアル用 下面開放型 W19024.8
54,700
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655110XFX459RUWLA912742103.4リニューアル用 下面開放型 W19024.8
54,700
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655119XFX469RUNLA912742103.4リニューアル用 下面開放型 W19033.5
59,300
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655128XFX469RUWLA912742103.4リニューアル用 下面開放型 W19033.5
59,300
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655137XFX459UUNLA912542403.5リニューアル用 下面開放型 W22024.8
54,800
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655146XFX459UUWLA912542403.5リニューアル用 下面開放型 W22024.8
54,800
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655155XFX469UUNLA912542403.5リニューアル用 下面開放型 W22033.5
59,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655171XFX469UUWLA912542403.5リニューアル用 下面開放型 W22033.5
59,400
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655180XFX459VUNLA912743284リニューアル用 下面開放型 W30024.8
55,900
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655189XFX459VUWLA912743284リニューアル用 下面開放型 W30024.8
55,900
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655198XFX469VUNLA912743284リニューアル用 下面開放型 W30033.5
60,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655207XFX469VUWLA912743284リニューアル用 下面開放型 W30033.5
60,500
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする