曜日別特売

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。

その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°内容量1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角45度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全36種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
36種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651567NTS02100BLE115.75000昼白色63.6(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651576NTS02100WLE115.75000昼白色63.6(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651585NTS02101BLE115.74000白色63.3(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651601NTS02101WLE115.74000白色63.3(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651610NTS02102BLE115.73500温白色62.7(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651619NTS02102WLE115.73500温白色62.7(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651628NTS02103BLE115.73000電球色59.8(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651637NTS02103WLE115.73000電球色59.8(100V時)0.164
35,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651646NTS02105WLE115.75000昼白色52.2(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651655NTS02106WLE115.74000白色50.6(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651671NTS02107WLE115.73500温白色49.3(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651680NTS02108WLE115.73000電球色46.4(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651689NTS01600BLE113.85000昼白色64.8(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651698NTS01600WLE113.85000昼白色64.8(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651707NTS01601BLE113.84000白色64.4(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651716NTS01601WLE113.84000白色64.4(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651725NTS01602BLE113.83500温白色63.7(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651741NTS01602WLE113.83500温白色63.7(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651750NTS01603BLE113.83000電球色60.8(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651759NTS01603WLE113.83000電球色60.8(100V時)0.144
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651768NTS01605WLE113.85000昼白色52.8(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651777NTS01606WLE113.84000白色51.4(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651786NTS01607WLE113.83500温白色50(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651795NTS01608WLE113.83000電球色47.4(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651811NTS01100BLE18.95000昼白色69.1(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651820NTS01100WLE18.95000昼白色69.1(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651829NTS01101BLE18.94000白色68.5(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651838NTS01101WLE18.94000白色68.5(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651847NTS01102BLE18.93500温白色67.9(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
19651856NTS01102WLE18.93500温白色67.9(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651865NTS01103BLE18.93000電球色65.1(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651881NTS01103WLE18.93000電球色65.1(100V時)0.094
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651890NTS01105WLE18.95000昼白色56.7(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651899NTS01106WLE18.94000白色55(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651908NTS01107WLE18.93500温白色53.3(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651917NTS01108WLE18.93000電球色50.5(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする