TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。

その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra95(高演色タイプ)配光タイプフラット配光材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360°内容量1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角45度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651445NTS02105BLE115.75000昼白色52.2(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651461NTS02106BLE115.74000白色50.6(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651470NTS02107BLE115.73500温白色49.3(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651479NTS02108BLE115.73000電球色46.4(100V時)0.164
37,800
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651488NTS01605BLE113.85000昼白色52.8(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651497NTS01606BLE113.84000白色51.4(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651506NTS01607BLE113.83500温白色50(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651515NTS01608BLE113.83000電球色47.4(100V時)0.144
34,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651531NTS01105BLE18.95000昼白色56.7(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651540NTS01106BLE18.94000白色55(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651549NTS01107BLE18.93500温白色53.3(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651558NTS01108BLE18.93000電球色50.5(100V時)0.094
34,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする