曜日別特売

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。

適合100V配線ダクト用質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90配光タイプスポット配光材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360°内容量1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角38度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
機能
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651926NTS00356BLE128.5配光調整機能付(14~38度)4000白色68
52,100
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651935NTS00357BLE128.5配光調整機能付(14~38度)3500温白色66.1
52,100
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651951NTS00358BLE128.5配光調整機能付(14~38度)3000電球色62.9
52,100
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651960NTS00256BLE120.9配光調整機能付(14~38度)4000白色73.4
43,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651969NTS00257BLE120.9配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)3500温白色71.2
43,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651978NTS00258BLE120.9配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)3000電球色67.7
43,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする