ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー

ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%付属品落下防止ワイヤー適合適合オプション:ディフューズレンズNND27901(別売)、スプレッドレンズNND27902(別売)、フードNND27900(別売)、スパイクNNY28585(別売)質量(kg)8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)42入力電圧(V)AC100~242対応保護等級IP66(耐水型・耐塵型)光源寿命40000時間LED赤緑青白 40粒トランスランプトランス:LED内蔵耐風速(m/s)60動作温度範囲(℃)-20~35LED交換不可内容量1台
注意
※長時間の演出で器具間のズレが生じる可能性があります。器具間の同期性を求める場合は、ダイナワンなどのDMX制御タイプをご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653028NND27270Z91910狭角タイプ(9度)
218,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653037NND27670Z301870広角タイプ(30度)
218,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする