仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)3260トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台