仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台