曜日別特売

TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット

TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット - Panasonic(パナソニック)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100内容量1台
注意
※注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652687NTS90101RY964.90.103
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652696NTS90151RY966.80.172
15,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652705NTS90200RY962.90.269
19,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする