曜日別特売

TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光

TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%内容量1台
注意
※ライコン別売

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649327NTS92151RS9
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649336NTS92200RS9
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする