曜日別特売

LED モールライト パークビームER

LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER - Panasonic(パナソニック)
用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)内容量1台
注意
※注)YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。

※注)フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。

※注)調光はできません。

※注)前方・後方カットルーバは同時に両方は取り付けできません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652861NYS35115KLE94.7100~24298.31/10ビーム角25171.9
265,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652870NYS35135KLE94.5100~24297.61/10ビーム角50177.2
265,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652879NYS35145KLE94.5100~24297.61/10ビーム角65178.2
265,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652888NYS35155KLE94.5100~24297.61/10ビーム角115176.2
265,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652897NYS35215KLE24.7200~2421321/10ビーム角25172.7
302,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652906NYS35235KLE24.5200~2421431/10ビーム角50176.9
302,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652915NYS35245KLE24.5200~2421431/10ビーム角65177.6
302,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652931NYS35255KLE24.5200~2421431/10ビーム角115176.2
302,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする