Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ
和の空間に美しく調和するベースライト
さまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
仕様
●ライトバー:別売●光束維持率:85%
取付
天井面取付専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
構成
本体のみ
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※ライトバーは別売りです。
※
※調光用ライトバーとの組み合わせ時には、適合ライトコントロール(別売)が必要です。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(枠)
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652721
NNN57004
木枠(白木・強化和紙張り)
2灯用
¥
193,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19652730
NNN57003
木枠(桐・強化和紙張り)
1灯用
¥
71,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。