曜日別特売

DL350形Φ100広角4000K

DL350形Φ100広角4000K - Panasonic(パナソニック)

ULR公開予定:2025/6/1

用途【本体】NDN48311S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1組
注意
※ライトコントロール別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19658689XND3536SWLJ9
60,700
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする