Panasonic(パナソニック)
軒下DL350形Φ200広角5000K
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
電圧(V)
100~242
光源色
昼白色
消費電力(W)
30.7
色温度(K)
5000
調光の可否
可
色
ホワイト
器具・セット
【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
光束(Lm)
3720
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
調色の可否
否
内容量
1組
注意
※ライトコントロール別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19659215
XNW3580WNLJ9
200
3720
¥
69,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください