Panasonic(パナソニック)
軒下DL350形Φ200拡散5000K
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDW46835W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1組
注意
※ライトコントロール別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19659258
XNW3581WNLJ9
¥
69,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください