Panasonic(パナソニック)
軒下DL350形Φ200拡散3500K
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
色
ホワイト
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30.8
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光束(Lm)
3545
配光角度(°)
80
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
調光の可否
適合調光器(別売)と組み合わせで可能
調色の可否
×
内容量
1組
注意
※ライトコントロール別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19659267
XNW3581WVLJ9
¥
69,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください