WIDIN
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
アルミ合金・銅合金・非鉄金属
材質
超微粒子
刃数
2
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19657255
SSTDL010
65
25
1
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657271
SSTDL011
65
25
1.1
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657280
SSTDL012
65
25
1.2
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657289
SSTDL013
65
25
1.3
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657298
SSTDL014
65
25
1.4
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657307
SSTDL015
65
25
1.5
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657316
SSTDL016
65
25
1.6
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657325
SSTDL017
65
25
1.7
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657341
SSTDL018
65
25
1.8
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657350
SSTDL019
65
25
1.9
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657359
SSTDL020
65
30
2
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657368
SSTDL021
65
30
2.1
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657377
SSTDL022
65
30
2.2
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657386
SSTDL023
65
30
2.3
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657395
SSTDL024
65
30
2.4
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657411
SSTDL025
70
35
2.5
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657420
SSTDL026
70
35
2.6
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657429
SSTDL027
70
35
2.7
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657438
SSTDL028
70
35
2.8
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657447
SSTDL029
70
35
2.9
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657456
SSTDL030
73
42
3
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657465
SSTDL031
73
42
3.1
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657481
SSTDL032
73
42
3.2
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657490
SSTDL033
73
42
3.3
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657499
SSTDL034
73
42
3.4
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657508
SSTDL035
73
42
3.5
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657517
SSTDL036
80
45
3.6
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657526
SSTDL037
80
45
3.7
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657535
SSTDL038
80
48
3.8
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657551
SSTDL039
80
50
3.9
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657560
SSTDL040
85
54
4
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
19657569
SSTDL041
85
54
4.1
¥
4,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
19657578
SSTDL042
85
54
4.2
¥
4,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
19657587
SSTDL043
85
54
4.3
¥
4,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
19657596
SSTDL044
85
54
4.4
¥
4,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
19657605
SSTDL045
85
54
4.5
¥
4,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
19657621
SSTDL046
90
59
4.6
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657630
SSTDL047
90
59
4.7
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657639
SSTDL048
90
59
4.8
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657648
SSTDL049
90
59
4.9
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657657
SSTDL050
90
59
5
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19657666
SSTDL051
95
63
5.1
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
19657675
SSTDL052
95
63
5.2
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
19657691
SSTDL053
95
63
5.3
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
19657700
SSTDL054
95
63
5.4
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
19657709
SSTDL055
95
63
5.5
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
19657718
SSTDL056
100
66
5.6
¥
6,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
19657727
SSTDL057
100
66
5.7
¥
6,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
19657736
SSTDL058
100
66
5.8
¥
6,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
19657745
SSTDL059
100
66
5.9
¥
6,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ