WIDIN
超硬ストレートドリル
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)
材質
超微粒子
刃数
2
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全20種類を絞り込む
全長
38
45
50
溝長
選択してください
10
13
16
18
20
22
直径(Φmm)
選択してください
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19657061
SSD0105
38
10
1.05
¥
3,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
19657070
SSD0115
38
10
1.15
¥
3,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
19657079
SSD0125
38
10
1.25
¥
3,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
19657088
SSD0135
38
10
1.35
¥
3,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
19657097
SSD0145
38
10
1.45
¥
3,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
19657106
SSD0155
38
13
1.55
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657115
SSD0165
38
13
1.65
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657131
SSD0175
38
13
1.75
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657140
SSD0185
38
13
1.85
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657149
SSD0195
38
13
1.95
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657158
SSD0205
45
16
2.05
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657167
SSD0215
45
16
2.15
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657176
SSD0225
45
16
2.25
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657185
SSD0235
45
16
2.35
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657201
SSD0245
50
18
2.45
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657210
SSD0255
50
20
2.55
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657219
SSD0265
50
20
2.65
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657228
SSD0275
50
22
2.75
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657237
SSD0285
50
22
2.85
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19657246
SSD0295
50
22
2.95
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください