イマオコーポレーション
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P
材質(本体)
A5052
材質(Oリング)
NBR
色(本体)
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632369
CP735-1656P
22.5
14
23
M5×0.8
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55632378
CP735-1246P
19
6
17
M4×0.7
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55632387
CP735-0939P
15
9
13.5
M4×0.7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください