伊藤製作所(粉砕機)
デュヌーイ表面張力試験器
常温で液体の表面張力を測定します。
液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品
白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1
質量(kg)
2.2
測定範囲
目盛:0~180
最小読取値
0.1dyne/cm(10-6N)
大きさ
250×250×270mm
内容量
1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19662031
514-B2
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません