Hamee(ハミィ)
Melia 超薄型モバイルバッテリー5000mAh 3台同時充電対応
・薄型&軽量で持ち運びやすい
・過電流、過電圧、短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計
・3台同時充電対応
付属品
充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/USB-Aオス)、取扱説明書
質量(g)
約112
サイズ(cm)
約縦1.27×横6.31×厚9.1
電圧(V)
DC5V/2.4A
コネクタ形状
Type-Cメス×1、USB-Aメス×2
バッテリー
リチウムイオン電池(5000mAh)
動作温度(℃)
0-35
入力ポート
Type-C
出力ポート
Type-C、USB-A
内容量
1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※別途、各端末且つ供給側の端子がType-Cに対応したケーブルが必要です。
※USB-Aポートでの本製品への充電はできません。
※本製品のご使用による各機種の故障、損害、破損などについては、メーカーは一切その責任を負いません。
※海外でのご使用については一切保証いたしかねます。
※本製品使用時は、MFi認証ケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664237
578-973378
パープル
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664246
578-973385
グレー
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664255
578-973392
ブルー
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664271
578-973408
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください