ICOM(アイコム)
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品
(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFT
インピーダンス
680Ω
プラグ
3ピンプラグ
ケーブル長(mm)
1000
イヤホン形状
カナル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664185
SP-31
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください