SP-35 外部スピーカー

SP-35 外部スピーカー - ICOM(アイコム)

車載用に適したコンパクトスピーカー

対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664210SP-35
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする