ICOM(アイコム)
SP-40 カナル型イヤホン
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品
(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15
インピーダンス
180Ω
ケーブル長(mm)
1000
イヤホン形状
インナーイヤー
プラグ径(Φmm)
ストレート :3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664219
SP-40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください