ICOM(アイコム)
スピーカーフォンユニット VE-SP1
使用温度範囲
-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)
電源電圧
DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本
本体質量(g)
約595(乾電池を除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
216.8×52.8×173.3(突起物含まず)
対応機種
IP500H/IP501H/IP502H
最大消費電流(A)
1.0以下
音声出力
1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664228
VE-SP1
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください