ICOM(アイコム)
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW
空気伝導ヘッドセット
種別
マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング
対応機種
IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等
充電時間
最大約2時間
周波数範囲
2.402-2.480GHz
バッテリー容量(mAh)
150
サイズ(mm)
124×118×45
Bluetooth
5.2
通信距離(m)
約10
連続通話時間(時間)
約8(スマートフォン接続時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19663711
IJKP-HM-01-SW
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください