OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)

OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) - ICOM(アイコム)

マイクロホン延長ケーブル
モジュラープラグ部は防水仕様

対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664061OPC-2355
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする