曜日別特売

登録局デジタル簡易無線(5W)

登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現
YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化
堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型

付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引きブラック本体質量(g)約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)本体寸法約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず)標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)低周波出力1400mW以上内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19663065SRD790 PKG
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19663081SRD790-BT PKG
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19663090SRD795 PKG
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19663099SRD795-BT PKG
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする