三和製作所
レスキュー3 5年保存 ご飯・パンセット
人気の「ご飯・パン」セット
「ご飯・パン」セットをリニューアル。腹持ちのよいアルファ化米2食と、人気の高いパンをセット。
幅(mm)
95
高さ(mm)
305
奥行(mm)
235
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737807
00349367
保存食(わかめご飯、ドライカレー)×各1、パン(パウチdeボローニャプレーン/卵・乳不使用)×1、保存水(のどみたす500mL )×1、ウェットティッシュ(20枚入)×1、軍手×1、アルミシート×1
アルファ米×2・パウチパン
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
22日以内出荷
返品不可
19737816
00350562
保存食(わかめご飯/五目ごはん)×1、パン(災害備蓄用パン2個/缶入り)×1、保存水(のどみたす500mL)×1、ウェットティッシュ(20枚入)×1、軍手×1、アルミシート×1
アルファ米×2・缶入パン
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください