三和製作所
レスキュー3 7年保存 レギュラーセット
大切な三要素! 水・食糧・トイレ
必要不可欠な3種「水、食糧、トイレ」に、アレルギー体質の方にも安心して食べられるアルファ化米・米粉クッキーをセットしました。必要に応じてこども用軍手をプラスできます。
幅(mm)
225
高さ(mm)
85
奥行(mm)
170
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737825
00349371
保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚
軍手なし
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
返品不可
19737841
00349768
保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚、こども軍手(S)
こども軍手S付
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
22日以内出荷
返品不可
19737850
00349769
保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚、こども軍手(2S)
こども軍手2S付
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください