アスト
アスト新・備1日3食3日間非常食セット 4箱入
1人1日3食分をセットに
賞味期限5年
調理不要なので開けてすぐに食べられます。
セット内容
新食缶ベーカリー×3缶(オレンジ・黒糖・メロン各1缶)/玄米リゾット×3袋(和風・トマト・カレー各1袋)/エネバー×3袋/パワーブーストようかん×1袋(6本入り)
幅(mm)
356
高さ(mm)
297
質量(g)
2110(1箱あたり)
奥行(mm)
255
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737990
00349365
¥
24,000
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください