曜日別特売

アスト新・備1日3食3日間非常食セット 単品

アスト新・備1日3食3日間非常食セット 単品 - アスト

1人1日3食分をセットに
賞味期限5年
調理不要なので開けてすぐに食べられます。

セット内容新食缶ベーカリー×3缶(オレンジ・黒糖・メロン各1缶)/玄米リゾット×3袋(和風・トマト・カレー各1袋)/エネバー×3袋/パワーブーストようかん×1袋(6本入り)幅(mm)250高さ(mm)84質量(g)2110奥行(mm)280内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973799900349366
6,000
5,998
6,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする