アルファー食品
安心米 15袋入
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
310
高さ(mm)
155
奥行(mm)
190
内容量(g)
100(1袋あたり)
内容量
1ケース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738507
00348882
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738516
00348883
ひじきご飯(玄米入り)
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738525
00348884
しょうがご飯(玄米入り)
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください