曜日別特売

安心米 50袋入

安心米 50袋入 - アルファー食品

いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。

付属品スプーン幅(mm)420高さ(mm)180奥行(mm)305内容量(g)100(1袋あたり)内容量1ケース
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973854100288584白飯
16,500
15,980
17,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973861100348885舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973855000288585五目ご飯
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973862000348886ひじきご飯(玄米入り)
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973855900288586野菜ピラフ
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973862900348887しょうがご飯(玄米入り)
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973856800288587ドライカレー
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973857700288588山菜おこわ
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973858600288589わかめご飯
19,500
17,980
19,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973859500295273とうもろこしご飯
21,000
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする