アルファー食品
安心米クイック 単品
お湯を注いで5分でできあがり!
軽くて、やさしい食感の時短ごはん。
水でも30分でできあがります。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
150
奥行(mm)
84
内容量(g)
調理前:70、調理後:220
内容量
1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738866
00332387
白飯
¥
310
¥
309
¥
334
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738875
00332388
五目ご飯
¥
390
¥
389
¥
420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738891
00332389
わかめご飯
¥
370
¥
369
¥
399
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738900
00332390
ドライカレー
¥
400
¥
399
¥
431
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください