曜日別特売

マジックライス 保存食 20袋入

マジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケマジックライス 保存食 20袋入 - サタケ

水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方
調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。
白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。
五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。
ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。
青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。
根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。
野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。
チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)340高さ(mm)170奥行(mm)210内容量(g)100(1袋あたり)内容量1ケース
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973890900280797わかめご飯
7,800
7,198
7,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973891800280798白飯
6,600
5,998
6,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973892700294055五目ご飯
8,400
7,698
8,314(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973893600294058ドライカレー
8,400
7,698
8,314(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973894500282273青菜ご飯
7,800
7,198
7,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
1973896100282274梅じゃこご飯
7,800
7,198
7,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973897000296339根菜ご飯
7,800
7,198
7,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973897900332200野菜ピラフ
8,400
7,698
8,314(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973898800332160チャーハン
8,400
7,698
8,314(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする