マジックライス ななこめっつ 50袋入

マジックライス ななこめっつ 50袋入 - サタケ

お湯を入れ、わずか7分でおいしいご飯
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
白飯:どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。
五目ご飯:素材の味を生かし、あっさりとした、飽きのこない五目ご飯です。
わかめご飯:優しい味が人気のわかめご飯です。
青葉ご飯:だいこん葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅昆布ご飯:梅のさわやかな酸味と、昆布のうま味が絶妙に調和した、梅昆布ご飯です。
鯛めし:鯛のうま味が引き立つ、上品な味わいの鯛めしです。

付属品スプーン幅(mm)420高さ(mm)165奥行(mm)305内容量(g)70(1袋あたり)原材料うるち米内容量1ケース
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973925000348969白飯
17,000
15,980
17,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973925900348018五目ご飯
22,000
19,980
21,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973926800348020わかめご飯
20,000
18,980
20,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973927700348970青菜ご飯
20,000
18,980
20,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973928600361912梅昆布ご飯
22,000
19,980
21,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973929500361913鯛めし
22,000
19,980
21,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする