曜日別特売

アルファ米 炊き出しセット 50食分

アルファ米 炊き出しセット 50食分 - 尾西食品

50食分のふっくらごはん 簡単炊き出しセット
必要なものが全てセットになっているので、少人数でスピーディーな配食が可能。
お湯で15分(赤飯は20分)、水で約60分の簡単調理。
1坪に15000食以上の省スペース備蓄が可能。(1.8×1.8mに10段組む事が出来ます)

セット内容弁当容器×50/スプーン×50/しゃもじ×1/開封用カッター×1/衛生手袋×1/針金入りビニール紐×3/作り方説明書×5幅(mm)343高さ(mm)180タイプきのこごはん奥行(mm)333内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973949600299414
17,500
15,980
17,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする