山貴屋
レスキューライス 炊きだしセット 50人用
必要人数分を無駄なく調理できる 便利なドンブリ調理方式
必要な分だけ消費して残り分は後日に保管する事も可能ですので、少人数施設にも対応可能。便利な炊き出しセットです。
セット内容
レスキューライス/耐熱ドンブリ(蓋付)50個/プラスプーン50本/計量カップ2個/ゴム手袋2双/取扱説明書1部
幅(mm)
380
高さ(mm)
270
奥行(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739645
00236909
白米
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
52日以内出荷
返品不可
19739661
00236911
ドライカレー
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
19739670
00236912
ピラフ
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
19739679
00236913
わかめ御飯
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
52日以内出荷
返品不可
19739688
00243895
五目ごはん
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください