三島食品×イザメシ 30食入

三島食品×イザメシ 30食入 - 杉田エース

三島食品の人気ふりかけと「IZAMESHI」がコラボレーション
多くの方に親しまれている三島食品のふりかけが、レトルトパウチの「おかゆ」、アルファ化米の「ごはん」とセットになりました。ふりかけをかけることで、それぞれの香りと味わいが楽しめます。「ゆかり®;」「かおり®;」「あかり®;」の3種類を展開。災害時はもちろん普段使いにもおすすめです。
ゆかりとごはん:アルファ化米と三島食品の人気ふりかけがセットに
かおりとごはん:アルファ化米と和風ハーブの青じそふりかけがセットに
あかりとごはん:アルファ化米とピリ辛まだらこ風味のふりかけがセットに

付属品スプーン(個包装)幅(mm)340高さ(mm)195質量(g)103(アルファ化100、ふりかけ3)(1食あたり)奥行(mm)320内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973974000349002ゆかりとごはん
13,500
12,980
14,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973974900349003かおりとごはん
13,500
12,980
14,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973975800349004あかりとごはん
13,500
12,980
14,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする