曜日別特売

イザメシ 48袋入

イザメシ 48袋入 - 杉田エースイザメシ 48袋入 - 杉田エース

普段の食事にも!おいしさにこだわったイザメシシリーズ
ごはん:炊き立ての香りとともにお米の芯から甘みを感じます。
ひじきご飯:具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯。
わかめご飯:わかめの優しい塩味で、子どもにも人気のわかめご飯。
五目ご飯:素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味を引き出します。
小松菜ご飯:ほどよい塩加減が特徴の小松菜ご飯。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)310高さ(mm)210奥行(mm)425内容量1ケース
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973981000288599ひじきご飯
21,600
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973983700288652小松菜ご飯
21,600
19,980
21,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1973980100288598ごはん
19,200
取扱い終了
返品不可
1973981900288600わかめご飯
21,600
取扱い終了
返品不可
1973982800288601五目ご飯
21,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
197398010028859812922930ごはん(48個入り)00288598 イザメシ ごはん イザメシ 12922930イザメシ ごはんイザメシ1ケース(48個)
17,980
税込19,418
注文コードが変更になりました
197398190028860012922948わかめご飯(48個入り)00288600 イザメシ ごはん イザメシ 12922948イザメシ ごはんイザメシ1ケース(48個)
19,980
税込21,578
注文コードが変更になりました
197398280028860112922957五目ご飯(48個入り)00288601 イザメシ ごはん イザメシ 12922957イザメシ ごはんイザメシ1ケース(48個)
19,980
税込21,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする