ヤギショー
米々軒 白いご飯 50袋入
ふっくら白いご飯
大盛りはお茶碗3杯分の出来上がり。通常の2倍のお米の量、1袋で2~3人分。
付属品
スプーン
幅(mm)
330
高さ(mm)
230
奥行(mm)
320
内容量(g)
調理前:100(1袋あたり)、調理後:260(1袋あたり)
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739898
00270587
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください